Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Klingenform, Ø 5.5 mm, (D x L x B) 1.5 x 27 x 33 mm, RTU 330 K MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lötspitze, Klingenform, Ø 5.5 mm, (D x L x B) 1.5 x 27 x 33 mm, RTU 330 K MS
Lötspitze, Klingenform, Ø 5.5 mm, (D x L x B) 1.5 x 27 x 33 mm, RTU 330 K MS
Lötspitze, Klingenform, Ø 5.5 mm, (D x L x B) 1.5 x 27 x 33 mm, RTU 330 K MS
Lötspitze, Klingenform, Ø 5.5 mm, (D x L x B) 1.5 x 27 x 33 mm, RTU 330 K MS
Artikel-Nr.:
     4502-09L7177
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     RTU 330 K MS
EAN/GTIN:
     4003019442812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Lötspitze, RTU 330 K MS, Weller RT-Ultra-Lötspitze, Klinge 33,0 mm, MIL-SPEC Features * Patentierte thermische Kerntechnologie * Aktive Spitzentechnologie * Digitales Werkzeug zur Datenspeicherung * Patentiertes Design für Spitze und Griff * Eine intelligente Plattform * MIL-SPC / IPC-Norm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
33 mm
Dicke:
1.5 mm
Durchmesser:
5.5 mm
Geeignet für:
WXUP
Länge:
27 mm
Leistung:
150 W
Spitzentyp:
Klingenform
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0074 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 90,80*
€ 111,08*
Frei Haus
ab € 91,88*
€ 116,59*
Frei Haus
ab € 92,66*
€ 117,84*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,24*
€ 139,64*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 108,84*
€ 139,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050105799
ab € 29,76*
Zubehör
Weller Tools
T0050106399
ab € 29,72*
Zubehör
Weller Tools
T0050106799
ab € 39,65*
Zubehör
Weller Tools
T0052923099
ab € 147,60*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 629,53*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,60*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,67*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,72*
Zubehör
Weller Tools
T0053422672
ab € 656,38*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 194,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.