Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTU 330 K MS Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTU 330 K MS Lötspitze
Weller RTU 330 K MS Lötspitze
Weller RTU 330 K MS Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773108
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050106999
EAN/GTIN:
     4003019442812
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Ultra MIL-SPEC für robuste Anwendungen und große Komponenten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXUP MS
Heizleistung
150 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
33 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050105799
ab € 29,78*
Zubehör
Weller Tools
T0050106399
ab € 29,91*
Zubehör
Weller Tools
T0050106799
ab € 39,72*
Zubehör
Weller Tools
T0052923099
ab € 147,72*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 632,12*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,79*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 297,24*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,91*
Zubehör
Weller Tools
T0053422672
ab € 659,37*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 195,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.