Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXUP MS 350 °C Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WXUP MS 350 °C Edelstahl
Weller WXUP MS 350 °C Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319588
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052923099
EAN/GTIN:
     4003019442843
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben 24v 150w
Weitere Informationen:
Technische Details
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
350 °C
Produktfarbe
Edelstahl
WX-kompatibel
Ja
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Aufheizzeit
7 s
Kompatibilität
WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3
Energie
Eingangsspannung
24 V
Leistung
150 W
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, lötkolben 150w
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050104999
ab € 30,42*
Zubehör
Weller Tools
T0050105099
ab € 30,40*
Zubehör
Weller Tools
T0050105399
ab € 29,98*
Zubehör
Weller Tools
T0050105899
ab € 30,45*
Zubehör
Weller Tools
T0050105199
ab € 30,32*
Zubehör
Weller Tools
T0050105499
ab € 41,48*
Zubehör
Weller Tools
T0050105599
ab € 30,24*
Zubehör
Weller Tools
T0050106499
ab € 29,28*
Zubehör
Weller Tools
T0050106599
ab € 30,27*
Zubehör
Weller Tools
T0050105999
ab € 30,34*
Zubehör
Weller Tools
T0050106199
ab € 29,90*
Zubehör
Weller Tools
T0050106099
ab € 30,26*
Zubehör
Weller Tools
T0050105699
ab € 29,79*
Zubehör
Weller Tools
T0050106299
ab € 30,25*
Zubehör
Weller Tools
T0050106699
ab € 41,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.