Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Lötspitze Serie RTU, Sonderform, RTU 330 K MS/33,0 mm, Klinge/MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller Lötspitze Serie RTU, Sonderform, RTU 330 K MS/33,0 mm, Klinge/MS
Weller Lötspitze Serie RTU, Sonderform, RTU 330 K MS/33,0 mm, Klinge/MS
Artikel-Nr.:
     283-804944
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050106999
EAN/GTIN:
     0037103331892
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen

Durch patentiertes Spitzen- und Griffdesign einzige Lötspitze auf dem Markt mit werkzeuglosem Spitzenwechsel. Dadurch erfolgt der Spitzenwechsel 20% schneller als bei vergleichbaren Werkzeugen. Die aktive Spitze besitzt eine schnelle Aufheiz- und Reaktionszeit, dadurch entfallen Ausfallzeiten und ein kontinuierlicher Arbeitsfluss wird gewährleistet.

Ein Bewegungssensor aktiviert die Spitze, Bedienungs-und Einrichtungsinformationen werden im Werkzeug gespeichert.



Merkmale:
  • Lötspitzen der Serie RT Ultra sind geeignet für Lötkolben WXUP
  • leistungsstarke aktive Lötspitze für kleinste Mikrokomponenten von 0402 bis zu 01005
  • kurze Distanz zwischen Spitze und Griff, daher höchste Präzision und höchstes Werkzeughandling
  • MIL-SPEC / IPC Standard (potenzialfrei, MS-Versionen)
  • sehr kurze Aufheizzeit
  • energiesparend
  • lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Typ/Maße:
RTU 330 K MS/33,0 mm
Ausführung:
Klinge/MS
Gewicht:
0 g
Aufheizzeit:
7 s
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, T0050106999, COO50106999, Lötspitze, Kartusche, Lötkartusche, RT, Weller, WX
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 90,80*
€ 111,08*
Frei Haus
ab € 91,88*
€ 116,59*
Frei Haus
ab € 92,66*
€ 117,84*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,24*
€ 139,64*
Frei Haus
ab € 108,84*
€ 139,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050105799
ab € 29,76*
Zubehör
Weller Tools
T0050106399
ab € 29,72*
Zubehör
Weller Tools
T0050106799
ab € 39,65*
Zubehör
Weller Tools
T0052923099
ab € 147,60*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 629,53*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,60*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,67*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,72*
Zubehör
Weller Tools
T0053422672
ab € 656,38*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 194,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.