Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (D x B) 0.5 x 12.5 mm, WTA 4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (D x B) 0.5 x 12.5 mm, WTA 4
Lötspitze, Meißelform, (D x B) 0.5 x 12.5 mm, WTA 4
Lötspitze, Meißelform, (D x B) 0.5 x 12.5 mm, WTA 4
Artikel-Nr.:
     4502-09L6192
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WTA 4
EAN/GTIN:
     4099891399801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpinzette Ersatzspitzen
Entlötspitzenpaar
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lieferung als Sets mit 2 Stück, Typ: T0054414399, Spitzenset WTA 4, gebogen 12,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
12.5 mm
Dicke:
0.5 mm
Geeignet für:
WTA 50
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
BA
Gewicht:
0.02041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzen, weller tools ersatzlötspitzen, entlötpinzette ersatzspitzen, Lötzubehör, Entlötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 54,40*
€ 71,09*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 56,11*
€ 73,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,09*
€ 84,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,12*
€ 82,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,48*
€ 79,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,56*
€ 75,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,40*
€ 64,74
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 54,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053252699
ab € 111,86*
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,50*
Zubehör
Weller Tools
T0053313399N
ab € 418,53*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,45*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
T0051317199N
ab € 253,75*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,70*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 321,38*
Zubehör
Weller Tools
T0053434699
ab € 208,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.