Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0053313399N Lötkolben/-station Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T0053313399N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053313399N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053313399N Lötkolben/-station Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319609
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053313399N
EAN/GTIN:
     4003019028191
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Aufwärmzeit
65 s
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,87*
€ 606,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,38*
€ 587,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,51*
€ 546,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,75*
€ 517,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,62*
€ 498,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051504299N
ab € 99,01*
Zubehör
Weller Tools
T0054443699
ab € 4,17*
Zubehör
Weller Tools
T0054449499
ab € 4,37*
Zubehör
Weller Tools
T0054443999
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0054442899
ab € 7,77*
Zubehör
Weller Tools
T0054440799
ab € 4,15*
Zubehör
Weller Tools
T0054442099
ab € 5,03*
Zubehör
Weller Tools
T0054441499
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0053252699
ab € 112,31*
Zubehör
Weller Tools
T0054441599
ab € 4,16*
Zubehör
Weller Tools
T0054414199
ab € 19,83*
Zubehör
Weller Tools
T0054415299
ab € 21,28*
Zubehör
Weller Tools
T0054415399
ab € 24,87*
Zubehör
Weller Tools
T0054414699
ab € 20,22*
Zubehör
Weller Tools
T0054414799
ab € 20,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.