Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER WTA-4 LÖTSPITZE FÜR PINZETTE, 12.5MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-977895
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WTA-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpinzette Ersatzspitzen
Entlötspitzenpaar
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Produktpalette: WTA
  • Zur Verwendung mit: Pinzetten WT50 und WTA50
  • Breite der Spitze/Düse: 12.5 mm
  • Spitze/Düse: Pinzette
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Lötspitzen, weller tools ersatzlötspitzen, entlötpinzette ersatzspitzen, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, WTA-4, 977895, 977-895
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 56,41*
    € 73,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 56,41*
    € 73,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 73,51*
    € 87,48
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 71,20*
    € 84,73
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 68,81*
    € 81,88
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 63,59*
    € 75,67
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 56,41*
    € 67,13
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 56,41* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    T0053252699
    ab € 112,09*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0052242099
    ab € 12,49*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0053313399N
    ab € 417,12*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051512599
    ab € 14,45*
    Zubehör
    Weller Tools
    005 22 419 99
    ab € 2,038*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051317199N
    ab € 253,87*
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100F
    ab € 330,29*
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100M
    ab € 329,64*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0053434699
    ab € 209,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.