Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Lötrauchabsaugung WFE P mit Feinstaub F7 für 2 FE Lötkolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELLER Lötrauchabsaugung WFE P mit Feinstaub F7 für 2 FE Lötkolben
WELLER Lötrauchabsaugung WFE P mit Feinstaub F7 für 2 FE Lötkolben
Artikel-Nr.:
     4502-09L6076
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WFE P
EAN/GTIN:
     4099891404246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Absauggerät, T0053638699N, WELLER Die Weller WFE P ist eine Netzspannungsabsauganlage, die für den Betrieb mit einem oder zwei FE-Lötkolben ausgelegt ist. Die WFE P verfügt über eine elektrische, langlebige, schallgedämpfte Vakuumpumpe zur Erzeugung des erforderlichen Vakuums, sie benötigt keine Druckluftversorgung. Die Vakuumpumpe hat zwei Leistungsstufen, die je nach Anzahl der angeschlossenen FE-Lötkolben über Wippschalter gewählt werden können. Das spart Energie. Der Motor ist wartungsfrei und verfügt über eine thermische Überlastsicherung, die das Gerät schützt. Das Filterliftsystem ermöglicht einen schnellen und bequemen Wechsel des Hauptfilters. FE-Lötkolben werden direkt an das Gerät angeschlossen, zusätzliche Kabel sind nicht erforderlich. Nicht für 24 Stunden Dauerbetrieb geeignet. Features * Tragbares Gerät für eigenständige Anwendungen (nicht für 24 Stunden Dauerbetrieb geeignet) * Der Motor ist wartungsfrei und verfügt über eine thermische Überlastsicherung, um das Gerät zu schützen.
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Höhe:
295 mm
Länge:
140 mm
Leistung:
70 W
Schalldruckpegel:
45 dB
Spannung:
230 V
Volumenstrom:
50 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
5.53 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötkolben 230 v, lötkolben, lötkolben weller professional, Filter, Lötdampffilter, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Werkstattausstattung, Absauggerät, Absauggerät-Zubehör, Zubehör für Absauggeräte, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.088,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,41*
€ 1.413,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,55*
€ 1.383,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.112,84*
€ 1.324,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,31*
€ 1.301,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,07*
€ 1.294,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053641099
ab € 57,77*
Zubehör
Weller Tools
T0053642199
ab € 7,60*
Zubehör
Weller Tools
T0058735739
ab € 405,14*
Zubehör
Weller Tools
T0058735742
ab € 7,95*
Zubehör
Weller Tools
210-0323-ESD
ab € 38,38*
Zubehör
Weller Tools
T0053640799
ab € 49,80*
Zubehör
Weller Tools
T0058735757
ab € 21,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.