Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q448442 Herst.-Nr.: T0053642199 EAN/GTIN: 4003019016785 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Markenkompatibilität | Weller | | Kompatibilität | WFE, WFE P, WFE 2P, FT 11, FT 12, FE 3000/4000 | | Produktfarbe | Pink | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 4 mm | | Gewicht | 2 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 7,60* | € 11,16* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 9,80* | ab € 7,74* | € 11,17* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 7,60* | ab € 8,17* | € 11,72* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 8,24* | € 11,80* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 3,79* | ab € 8,46* | € 12,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,53334* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|