Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstock-Sicherungsklemme, 4-polig, 0,25-4,0 mm², 250 V, 6.3 A, 2002-2611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstock-Sicherungsklemme, 4-polig, 0,25-4,0 mm², 250 V, 6.3 A, 2002-2611
Doppelstock-Sicherungsklemme, 4-polig, 0,25-4,0 mm², 250 V, 6.3 A, 2002-2611
Artikel-Nr.:
     4502-09H4407
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2611
EAN/GTIN:
     4055143273930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
Doppelstock-Sicherungsklemme, 2002-2611, Wago Doppelstock-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, Durchgangs-/Sicherungsklemme, für G-Sicherungseinsatz 5x20 mm, L/L, ohne Defektanzeige, für Tragschiene 35x15 und 35x7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP, 2,50 mm², grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Zugfederanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Doppelstock-Sicherungsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 12
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
6000 V
Breite:
6.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
93 mm
Länge:
76.4 mm
Leiterquerschnitt:
0,25-4,0 mm²
Nennstrom:
6.3 A
Polzahl:
4-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.022835 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Sicherungsklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 2,6584*
€ 3,4484*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,96575*
€ 3,82575*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 3,87*
25
€ 5,46*
ab € 3,1552*
€ 4,0452*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1091
ab € 0,31943*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-492
ab € 0,3724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-611
ab € 1,1236*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 1,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406/020-000
ab € 1,12155*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,7569*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-192
ab € 0,7464*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.