Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Sicherungsklemme, 1-polig, 0,25-4,0 mm², 250 V, 6.3 A, 2002-1811/1000-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Leiter-Sicherungsklemme, 1-polig, 0,25-4,0 mm², 250 V, 6.3 A, 2002-1811/1000-8
4-Leiter-Sicherungsklemme, 1-polig, 0,25-4,0 mm², 250 V, 6.3 A, 2002-1811/1000-8
Artikel-Nr.:
     4502-09H4283
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1811/1000-867
EAN/GTIN:
     4050821214236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
wago reihenklemme 2002-1201
4-Leiter-Sicherungsklemme, 2002-1811/1000-867, Wago 4-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz 5x20 mm 120 V mit Defektanzeige durch LED grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Zugfederanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
4-Leiter-Sicherungsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 12
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
6000 V
Breite:
6.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
87.5 mm
Länge:
57.2 mm
Leiterquerschnitt:
0,25-4,0 mm²
Nennstrom:
6.3 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.016685 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Sicherungsklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 8,47*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,00515*
€ 8,63515*
50
Frei Haus
ab € 7,4498*
€ 9,1398*
50
Frei Haus
ab € 7,5228*
€ 9,2128*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,56*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-992
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 1,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406/020-000
ab € 1,12155*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,7569*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3492*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-254
ab € 1,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.