Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme, 2-polig, 6,0 mm², Klemmstellen: 2, weiß, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme, 2-polig, 6,0 mm², Klemmstellen: 2, weiß, Schraubanschluss
Anschlussklemme, 2-polig, 6,0 mm², Klemmstellen: 2, weiß, Schraubanschluss
Anschlussklemme, 2-polig, 6,0 mm², Klemmstellen: 2, weiß, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     4502-09H261
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     117.G
EAN/GTIN:
     4099891041298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Porzellan-Anschlussklemme, 2-polig, Typ Niedax 117.G Hochwertig verarbeitete Anschlussklemme aus Porzellan zum Klemmen von starren Kupferleitern. Klemmbereich (starre Kupferleiter): 1,0 mm² bis 6,0 mm² Isolierteile: C111 (VDE 0335-3, glasiert)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
Anschlussklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14-6
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, anschlussklemme 2pol, anschlussklemme, hkl dosenklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Steckklemme, Doli-Klemme, Dolü-Klemme, Verbindungsdosenklemme, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,09*
€ 1,78*
2 Tage
156
1
€ 5,80*
ab € 1,10*
€ 1,79*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,126*
€ 1,826*
1
€ 3,90*
ab € 1,26*
€ 2,00*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.