Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Anschlussklemme 6qmm 2p. 117.G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-384431
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     117.G
EAN/GTIN:
     4011126003062
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Kleinhuis Anschlussklemme 6qmm 2p.

117.G Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1 ...

6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 1 ...

6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ...

6mm², Bemessungsspannung 450V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anschlussposition seitlich, Polzahl 2, Anzahl der Klemmstellen je Pol 2, Montageart Direktmontage, Betriebstemperatur 0 ...

200°C, Breite/Rastermaß 21mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 17,5mm, Länge 17mm, Anschlussklemmen mit Befestigungsbohrung, ohne Drahtschutz, nach DIN EN 60998

Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm² | 6 mm²
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Polzahl:
2
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
Direktmontage
Betriebstemperatur:
0 °C | 200 °C
Breite/Rastermaß:
21 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
17.5 mm
Länge:
17 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, anschlussklemme 2pol, anschlussklemme, hkl dosenklemme, Klemme, Klemmleiste, Verteilungsklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
115
1
€ 5,80*
ab € 1,14*
€ 1,84*
1
€ 5,46*
ab € 1,15*
€ 1,85*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,1646*
€ 1,8746*
1
€ 3,90*
ab € 1,30*
€ 2,05*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,7562*
€ 2,1062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.