Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Anschlussklemme, Klemmbereich 1,0-6,0 mm², 2 polig, Porzellan, Farbe weiß, mit Befestigungsbohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40191175
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126003062
EAN/GTIN:
     4011126003062
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Anschlussklemme nach DIN EN 60998, mit Befestigungsbohrungen, halogenfrei. Die Anschlussklemme muß lagefixiert werden. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 17,5 x 17 x 21 mm Klemmbereich : 1,0 - 6,0 mm² Pole : 2 Werkstoff Isolierteil : Porzellan, glasiert Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galv. verz. Stahl Max. Umgebungstemperatur : 200°C Nennspannung : 450 V Farbton : weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
450 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, anschlussklemme 2pol, anschlussklemme, hkl dosenklemme, 117.G, 4011126003062, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmbolzen, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
149
1
€ 5,80*
ab € 1,08*
€ 1,77*
1
€ 5,46*
ab € 1,09*
€ 1,78*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,126*
€ 1,826*
1
€ 3,90*
ab € 1,26*
€ 2,00*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,7562*
€ 2,0862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,826*
€ 2,17294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,596*
€ 1,89924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,566*
€ 1,86354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,466*
€ 1,74454
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,376*
€ 1,63744
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,126*
€ 1,33994
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.