Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 230 x 270 x 90 mm, 42 g, MA2736


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 230 x 270 x 90 mm, 42 g, MA2736
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 230 x 270 x 90 mm, 42 g, MA2736
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 230 x 270 x 90 mm, 42 g, MA2736
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 230 x 270 x 90 mm, 42 g, MA2736
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 230 x 270 x 90 mm, 42 g, MA2736
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 230 x 270 x 90 mm, 42 g, MA2736
Artikel-Nr.:
     4502-08L1077
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2736
EAN/GTIN:
     5013969245165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
C.K Magma kombiniert optimale Funktionalität mit kreativem Stil zu einer Reihe von auffälligen, qualitativ hochwertigen Produkten. Entwickelt in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Handwerkern aus verschiedenen Bereichen, stehen CK Magma Produkte für ansprechendes Design im Gebrauch bei der täglichen Arbeit. Mit dem modernen und zeitgemäßen Stil, ist CK Magma die bevorzugte Wahl der Fachleute, die es anstreben, sowohl am Arbeitsplatz sowie in der Freizeit gut auszusehen. Konstruiert, um den Anforderungen des täglichen Lebens standzuhalten, liefern CK Magma Produkte die gesamte Funktionalität, Komfort und Schutz, den Handwerker brauchen. - Mehr als 10 einfach zugängliche Taschen/Halter für sicheres und organisiertes Arbeiten - Hellrotes Innenfutter zum besseren Erkennen der Werkzeuge - Kann sicher am Gürtel befestigt werden oder separat mit Tragegriff benutzt werden - Schnittfestes, kunststoffverstärktes Material ist robust und bietet optimalen Schutz - Halteclips für Klebeband und Maßband - Hammerschlaufe kann für Links - oder Rechtshänder an beiden Seiten angebracht werden - Aus widerstandsfähigem, reißfestem Polyester für Industrieeinsatz - Abmessungen: 265 x 225 x 90 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugtasche
Bestückung:
ohne Werkzeug
Breite:
270 mm
Länge:
230 mm
Material:
Polyester
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.47 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ck polyester werkzeugtasche, werkzeugtasche, ck werkzeugtasche, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Gürteltasche, Holster, Köcher, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Bohrschrauber, Schraubbohrer, Elektro-Schraubendreher, Accuschrauber, Akku-Schraubendreher, Akkuschrauber
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,60*
€ 25,48*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,45*
€ 25,49*
€ 8,95*
ab € 17,98*
€ 25,69*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 19,39*
€ 27,35*
€ 5,90*
ab € 19,69*
€ 33,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.