| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1881696 Herst.-Nr.: MA2736 EAN/GTIN: 5013969245165 |
| |
|
| | |
| Typ = Werkzeugtasche Gurt inkl. = Ja Anzahl Taschen = 10 Material/Stoff = Polyester Hammerhalter = Ja
C.K Magma kombiniert optimale Funktionalität mit kreativem Style für eine Serie plakativer, hochwertiger Produkte, die durch Ihr Konzept wirklich intelligenter sind. Die Produkte von C.K werden in Zusammenarbeit mit einem umfangreichen Gremium von Fachkräften aller Disziplinen entwickelt, um die Arbeit mit Stil zu erledigen. Mit seinem modernen und zeitgemäßen Look ist C.K Magma die bevorzugte Wahl für Profis im Handwerk, die sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit gut aussehen möchten. C.K Magma Produkte sind so konzipiert, dass sie den Belastungen der täglichen Arbeit standhalten und bieten die Funktionalität, den Komfort und den Schutz, die Fachleute benötigen.Über 10 leicht zugängliche vertikale Taschen/Halter für sicheres und organisiertes Arbeiten Hellrotes Innenfutter für gute Sichtbarkeit des Inhalts Kann sicher mit einem Gürtel montiert oder separat mit Tragegriff verwendet werden Schnittfeste, kunststoffverstärkte Messertasche Klebeband- und Bandmaß-Aufbewahrungsclips Die Hammerschlaufe kann für Rechts- oder Linkshänder auf beiden Seiten der Tasche befestigt werden Hergestellt aus robustem, reißfestem Polyester für industrielle Leistung Abmessungen: 265 x 225 x 90 mm (L x H x T) Weitere Informationen: | | Typ: | Werkzeugtasche | Gurt inkl.: | Ja | Anzahl Taschen: | 10 | Material/Stoff: | Polyester | Hammerhalter: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ck polyester werkzeugtasche, werkzeugtasche, ck werkzeugtasche, 1881696, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Gürtel & Holster, CK, MA2736, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Belts & Tool Pouches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,35* | € 24,60* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,84* | € 24,61* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,00* | € 25,23* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,85* | € 33,39* | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 24,21* | € 34,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|