Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Modul, 5 W, 400 lm, 230 V, 3000K, mit Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Modul, 5 W, 400 lm, 230 V, 3000K, mit Linse
LED Modul, 5 W, 400 lm, 230 V, 3000K, mit Linse
LED Modul, 5 W, 400 lm, 230 V, 3000K, mit Linse
Artikel-Nr.:
     4502-07N6028
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     ML5W30V2
EAN/GTIN:
     4251351806407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
Diode
Abbildung kann abweichen. LED Modul, ML5W30V2, LEDmaxx Das LED Modul mit 5W Leistung und 400 Lumen strahlt ein angenehmes warmweißes Licht (3000K) aus und ist perfekt für den Einsatz in LEDmaxx Einbauringen geeignet. Dank der integrierten Linse wird das Licht fokussiert und gleichmäßig verteilt, während die geringe Einbautiefe und der direkte Anschluss an 230V eine schnelle und einfache Installation ermöglichen. Ideal für Wohnräume, in denen eine blendfreie und effiziente Beleuchtung gefragt ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Modul
Farbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3000 K
Leistung:
5 W
Lichtstrom:
400 lm
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 1,96*
€ 3,06*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.