Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation L25 inkl. Ladekabel 12/24 V, 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladestation L25 inkl. Ladekabel 12/24 V, 2-fach
Ladestation L25 inkl. Ladekabel 12/24 V, 2-fach
Artikel-Nr.:
     4502-07L3722
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     458862
EAN/GTIN:
     4003189588624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Ladestation, 458862, AccuLux Ladeeinheit 12-24V 2-fach für bis zu 2 Lampen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 2 Lampen
Geeignet für:
HL 12/HL 25/HL 30/HL 35
Zubehörart:
Ladestation
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten-Zubehör, Stromversorgung, Ladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,68*
€ 154,96*
Frei Haus
ab € 134,51*
€ 159,79*
Frei Haus
ab € 140,61*
€ 166,08*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 156,32*
€ 185,30*
€ 5,95*
ab € 165,72*
€ 195,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witte + Sutor
449721
ab € 259,69*
Zubehör
Witte + Sutor
459781
ab € 309,74*
Zubehör
Witte + Sutor
459981
ab € 351,31*
Zubehör
Witte + Sutor
458691
ab € 405,75*
Zubehör
Witte + Sutor
458681
ab € 349,14*
Zubehör
Witte + Sutor
449521
ab € 226,80*
Zubehör
Witte + Sutor
449731
ab € 282,19*
Zubehör
Witte + Sutor
449621
ab € 257,06*
Zubehör
Witte + Sutor
458591
ab € 388,14*
Zubehör
Witte + Sutor
458481s
ab € 275,02*
Zubehör
Witte + Sutor
459981
ab € 373,91*
Zubehör
Witte + Sutor
458781
ab € 393,66*
Zubehör
Witte + Sutor
458581s
ab € 307,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.