Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 0 Ω, 0.25 W, ±5 %, CR1206-J/-000ELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 0 Ω, 0.25 W, ±5 %, CR1206-J/-000ELF
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 0 Ω, 0.25 W, ±5 %, CR1206-J/-000ELF
Artikel-Nr.:
     4502-07E2466
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206-J/-000ELF
EAN/GTIN:
     4099879172792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, CR1206-J/-000ELF, Bourns Features * RoHS-konform * Enge Toleranzen der unteren Elektrodenbreite * Geeignet für alle Arten von Lötprozessen * Papierband auf Spule für automatische Bestückung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
0 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Kurzschlussbrücke, Kurzschlussstecker, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,0058*
€ 0,00832*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0165*
2 Tage
21752
10
€ 14,99*
ab € 0,00912*
€ 0,04545*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0165*
€ 0,0196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0153*
€ 0,0182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW12060000Z0EA
ab € 0,00744*
Ähnlich
Multicomp
MC1206S4F0000T5E
ab € 0,0106*
Ähnlich
Multicomp
MC1206S4F0000T5E
ab € 0,00419*
Ähnlich
RS Pro
7174704
ab € 50,75*
Ähnlich
Vishay
CRCW12060000Z0EAHP
ab € 0,0406*
Ähnlich
Vishay
CRCW12060000Z0EA
ab € 0,00649*
Ähnlich
Vishay
CRCW12060000Z0EAHP
ab € 0,0299*
Ähnlich
Vishay
CRCW12060000ZSTA
ab € 0,0151*
Ähnlich
Yageo
RC1206JR-070RL
ab € 0,00291*
Ähnlich
Yageo
RC1206JR-070RL
ab € 0,00911*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.