Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW12060000Z0EA DICKSCHICHTWIDERSTAND, 0R, 0.25W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2123636
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12060000Z0EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: CRCW e3
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 3.5 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, VISHAY, CRCW12060000Z0EA, 2123636, 212-3636
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00649*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0095*
    € 0,01131
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00905*
    € 0,01077
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00849*
    € 0,0101
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00809*
    € 0,00963
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00769*
    € 0,00915
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00649*
    € 0,00772
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 353,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.