Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC1206JR-070RL DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R0 5% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9240276
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206JR-070RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 2 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Nennleistung: 250 mW
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, YAGEO, RC1206JR-070RL, 9240276, 924-0276
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00911*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04553*
    € 0,05418
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02128*
    € 0,02532
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01667*
    € 0,01984
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0138*
    € 0,01642
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0135*
    € 0,01607
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01253*
    € 0,01491
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01168*
    € 0,0139
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00911*
    € 0,01084
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    A1-4 ESD 16
    ab € 217,09*
    Zubehör
    Licefa
    A1-4/4 ESD MIX
    ab € 584,35*
    Zubehör
    Licefa
    SMD-BOX N 3-2-3-8-1
    ab € 1,44*
    Zubehör
    Licefa
    A1-4/3 ESD
    ab € 55,69*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,51*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 143,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.