Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW12060000Z0EAHP DICKSCHICHTWIDERSTAND, 0R, 0.75W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614331
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12060000Z0EAHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Nennleistung: 750 mW
  • Produktpalette: CRCW-HP e3
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 10 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, VISHAY, CRCW12060000Z0EAHP, 2614331, 261-4331
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0299*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0519*
    € 0,06176
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0505*
    € 0,0601
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0407*
    € 0,04843
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0326*
    € 0,03879
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0299*
    € 0,03558
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-J/-000ELF
    ab € 0,0058*
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-J/-000ELF
    ab € 0,0065*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8GEY0R00V
    ab € 0,00902*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8GEY0R00V
    ab € 0,00846*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR1206-R005JI
    ab € 0,0286*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR1206-R005JI
    ab € 0,0114*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206JR-070RL
    ab € 0,00291*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206JR-070RL
    ab € 0,00911*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.