Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW12060000ZSTA DICKSCHICHTWIDERSTAND, 0R, 0.25W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692540
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12060000ZSTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: CRCW e3
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 3.5 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: vishay dickschichtwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, VISHAY, CRCW12060000ZSTA, 1692540, 169-2540
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0151*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1056*
    € 0,12566
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0348*
    € 0,04141
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0259*
    € 0,03082
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0249*
    € 0,02963
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0212*
    € 0,02523
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0208*
    € 0,02475
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0199*
    € 0,02368
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,019*
    € 0,02261
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0151*
    € 0,01797
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12060000Z0EA
    ab € 0,00744*
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-J/-000ELF
    ab € 0,0058*
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-J/-000ELF
    ab € 0,0065*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8GEY0R00V
    ab € 0,00902*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8GEY0R00V
    ab € 0,00846*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12060000Z0EA
    ab € 0,00649*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12060000Z0EC
    ab € 0,0104*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206JR-070RL
    ab € 0,00911*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.