Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 100 Ω, 0.25 W, ±1 %, CR1206-FX-1000ELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 100 Ω, 0.25 W, ±1 %, CR1206-FX-1000ELF
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 100 Ω, 0.25 W, ±1 %, CR1206-FX-1000ELF
Artikel-Nr.:
     4502-07E1878
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206-FX-1000ELF
EAN/GTIN:
     4099879170392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, CR1206-FX-1000ELF, Bourns Features * RoHS-konform * Enge Toleranzen der unteren Elektrodenbreite * Geeignet für alle Arten von Lötprozessen * Papierband auf Spule für automatische Bestückung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
100 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25000
€ 25,00*
ab € 0,00582*
€ 0,0076*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0135*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0165*
1 Tag
108
10
€ 14,99*
ab € 0,00803*
€ 0,02484*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0165*
€ 0,0196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,0161
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW1206100RFKEA
ab € 0,0108*
Ähnlich
Multicomp
MC1206S4F1000T5E
ab € 0,00871*
Ähnlich
Multicomp
MCMR12X1000FTL
ab € 0,0048*
Ähnlich
Multicomp
MP003694
ab € 0,011*
Ähnlich
Panasonic
ERJU08F1000V
ab € 0,023*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC1206-100RFT5
ab € 0,0335*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC1206-100RFT5
ab € 0,012*
Ähnlich
Vishay
CRCW1206100RFKEA
ab € 0,00671*
Ähnlich
Vishay
CRCW1206100RFKTA
ab € 0,0226*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.