Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR12X1000FTL KERAMIKWIDERSTAND, 100R, 1%, 0.25W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073876
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR12X1000FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMR12X1000FTL, 2073876, 207-3876
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0048*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02963*
    € 0,03526
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01993*
    € 0,02372
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01233*
    € 0,01467
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01128*
    € 0,01342
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0071*
    € 0,00845
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0067*
    € 0,00797
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00657*
    € 0,00782
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00643*
    € 0,00765
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0048*
    € 0,00571
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.