Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC1206S4F1000T5E RES, THICK FILM, 100R, 1%, 0.25W, 1206,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1632521
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC1206S4F1000T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • Qualifikation: -
  • Nennspannung: 200 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Nennleistung: 250 mW
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00871*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,04543*
    € 0,05406
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,04286*
    € 0,051
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,04078*
    € 0,04853
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0368*
    € 0,04379
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,03521*
    € 0,0419
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01276*
    € 0,01518
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00871*
    € 0,01036
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,93*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.