Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR1206FX1000ELF THICK FILM RESISTOR, 100 OHM, 1%, 1206,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2368259
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206FX1000ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Nennleistung: 250 mW
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR1206FX1000ELF, 2368259, 236-8259
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    25000
    € 25,00*
    ab € 0,00764*
    € 0,00764*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0129*
    € 0,0135*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,0129*
    € 0,0168*
    1 Tag
    7248
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0106*
    € 0,02468*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25000 Stück
    € 0,00764*
    € 0,00909
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 25000 Stück ( entspricht € 191,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW1206100RFKEA
    ab € 0,0137*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC1206S4F1000T5E
    ab € 0,01272*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR12X1000FTL
    ab € 0,00648*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003694
    ab € 0,0142*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU08F1000V
    ab € 0,0281*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-100RFT5
    ab € 0,0562*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-100RFT5
    ab € 0,01035*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW1206100RFKEA
    ab € 0,00739*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW1206100RFKTA
    ab € 0,0281*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.