Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VIS CRCW12061002 - SMD- , 1206, 100 Ohm, 250 mW, 1% Widerstand Hochlast-Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay VIS CRCW12061002 - SMD- , 1206, 100 Ohm, 250 mW, 1% Widerstand Hochlast-Widerstand
Vishay VIS CRCW12061002 - SMD- , 1206, 100 Ohm, 250 mW, 1% Widerstand Hochlast-Widerstand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116177523
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW1206100RFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Hochlast-Widerstand
Interner Widerstand
100 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.1 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
0.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0108*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,01285
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 354,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.