Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recovery-Diode, 1300 V, 40 A, DO-203AB, VS-40HF120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Recovery-Diode, 1300 V, 40 A, DO-203AB, VS-40HF120
Recovery-Diode, 1300 V, 40 A, DO-203AB, VS-40HF120
Artikel-Nr.:
     4502-06S7620
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-40HF120
EAN/GTIN:
     4099879039415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
40A 1,2KV DO-203AB Rectifier Axial Bulk Cathode to Stud
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
40 A
Gehäuse:
DO-203AB
max. Temperatur:
190 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
Bolzenmontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Sperrschichttemperatur (max.):
190 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-65 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
1300 V
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, diodenmodul, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 7,30*
1
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 8,85*
100
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 9,36*
1 Tag
93
1
€ 5,95*
ab € 8,31*
€ 14,16*
1 Tag
547
1
€ 14,99*
ab € 5,65*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 730,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.