Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 1.2kV 40A DO-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17036411
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-40HF120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=VS-40HF120, Betriebstemperatur, max.=190 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.3 V, Durchlassstrom (If)=40 A, Höhe=-999, Länge=36.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=480 A, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Sperrstrom=9 mA, Bauform=DO-5, Konfiguration=Einfach, Montageart=Zapfenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
17 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, diodenmodul, Gleichrichterdioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 7,30*
1
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 8,85*
100
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 9,36*
Lager 115
93
1
€ 5,95*
ab € 8,31*
€ 14,16*
2 Tage
547
1
€ 14,99*
ab € 5,65*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.