Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais, 3-polig, 0,8 bis 1,2 A, Schraubanschluss, 12140444


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzrelais, 3-polig, 0,8 bis 1,2 A, Schraubanschluss, 12140444
Motorschutzrelais, 3-polig, 0,8 bis 1,2 A, Schraubanschluss, 12140444
Artikel-Nr.:
     4502-06N4779
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12140444
EAN/GTIN:
     7909018606804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Motorschutzrelais, 12140444, Weg Motorschutzrelais 0,8 - 1,2A für CWB9 - CWB38. Schutzrelais für Elektromotoren bis zu 840A. Wird direkt an die Schütze oder an einen individuellen Sockel montiert.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Motorschutzrelais
Auslösung:
0,8 bis 1,2 A
Montage:
DIN-Schiene
Netzwerkfrequenz:
25/400 Hz
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP10/IP20
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.0161 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais 0,8-1,2a, motorschutzrelais, weg thermorelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais, Motorschutzschalter, Schalter, Schutzschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,82*
€ 60,86*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 37,42*
€ 60,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12772076
ab € 26,67*
Zubehör
WEG
12527895
ab € 89,06*
Zubehör
WEG
CWB12-11-30C03
ab € 40,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.