Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais, 3-polig, 0,8 bis 1,2 A, Schraubanschluss, 12450897


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzrelais, 3-polig, 0,8 bis 1,2 A, Schraubanschluss, 12450897
Motorschutzrelais, 3-polig, 0,8 bis 1,2 A, Schraubanschluss, 12450897
Artikel-Nr.:
     4502-06N4766
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12450897
EAN/GTIN:
     7909158061358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Motorschutzrelais, 12450897, Weg Motorschutzrelais 0,8 - 1,2A RW17-1D3-D012. Schutzrelais für Elektromotoren bis zu 840A. Wird direkt an die Schütze oder an einen individuellen Sockel montiert.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Motorschutzrelais
Auslösung:
0,8 bis 1,2 A
Montage:
DIN-Schiene
Netzwerkfrequenz:
25/400 Hz
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP10/IP20
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.0165 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, weg thermorelais, motorschutzrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais, Motorschutzschalter, Schalter, Schutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,31*
€ 44,33*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,50*
€ 44,34*
€ 8,95*
ab € 32,24*
€ 44,37*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 35,32*
€ 47,63*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 68,38*
€ 86,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12428108
ab € 30,22*
Zubehör
WEG
12429368
ab € 28,38*
Zubehör
WEG
12486695
ab € 33,48*
Zubehör
WEG
12487361
ab € 37,06*
Zubehör
WEG
12486694
ab € 33,56*
Zubehör
WEG
12487234
ab € 33,87*
Zubehör
WEG
12486690
ab € 26,21*
Zubehör
WEG
12487297
ab € 26,79*
Zubehör
WEG
12486689
ab € 29,78*
Zubehör
WEG
12487288
ab € 27,72*
Zubehör
WEG
12487343
ab € 30,99*
Zubehör
WEG
12486691
ab € 24,89*
Zubehör
WEG
12487295
ab € 31,21*
Zubehör
WEG
CWCI07-10-30C03
ab € 70,57*
Zubehör
WEG
ECC0-SD
ab € 9,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.