Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher, 0,07-0,7 Nm, 1/4 Zoll, L 141 mm, 200 g, PS501-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmomentschraubendreher, 0,07-0,7 Nm, 1/4 Zoll, L 141 mm, 200 g, PS501-2
Drehmomentschraubendreher, 0,07-0,7 Nm, 1/4 Zoll, L 141 mm, 200 g, PS501-2
Drehmomentschraubendreher, 0,07-0,7 Nm, 1/4 Zoll, L 141 mm, 200 g, PS501-2
Drehmomentschraubendreher, 0,07-0,7 Nm, 1/4 Zoll, L 141 mm, 200 g, PS501-2
Artikel-Nr.:
     4502-06L9583
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     PS501-2
EAN/GTIN:
     7314150112432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomentschraubendreher, PS501-2, LINDSTRÖM Voreingestellter Drehmomentschraubendreher mit Fensterskala und ESD-sicher 7 cN.m-70 cN.m Features * Drehmomentmessung nur im Uhrzeigersinn, kann zum Lösen von Befestigungselementen ohne Beeinträchtigung des internen Mechanismus verwendet werden * Klicksystem löst ein taktiles und akustisches Signal aus * Genauigkeit von ± 6% CW * Nockenschaltkupplung mit Drehmomentbegrenzung für Wiederholbarkeit und Genauigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehmomentschraubendreher
Drehmomentbereich:
0,07-0,7 Nm
Genauigkeit:
±6 %
Größe:
1/4 Zoll
Länge:
141 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.24 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 138,35*
€ 168,30*
€ 4,90*
ab € 138,11*
€ 169,83*
€ 5,90*
ab € 125,89*
€ 170,92*
€ 4,80*
ab € 150,57*
€ 182,96*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 165,60*
€ 200,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,21*
€ 238,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.