Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Drehmoment; ohne Magnet,ESD; Drehmom: 7÷70Ncm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Drehmoment; ohne Magnet,ESD; Drehmom: 7÷70Ncm
Schraubendreher; Drehmoment; ohne Magnet,ESD; Drehmom: 7÷70Ncm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.PS501-2
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     PS501-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Hersteller: LINDSTRÖM
Befestigung: 1/4"
Drehmoment: 7...70Ncm
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1;ISO 6789;EN 26789
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: Drehmoment
Eigenschaften der Schraubendreher: Enden werden von Feder gehalten;ohne zusätzliche Werkzeuge aufstellbar
Ausführung: ESD;ohne Magnet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 129,94*
€ 167,33*
€ 4,90*
ab € 135,33*
€ 167,34*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 125,64*
€ 170,79*
€ 4,80*
ab € 150,81*
€ 182,55*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,51*
€ 182,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.