Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

49/119, Pinsel Gr. 2, 16 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
49/119, Pinsel Gr. 2, 16 mm breit
49/119, Pinsel Gr. 2, 16 mm breit
Artikel-Nr.:
     4502-06L9211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     886-14
EAN/GTIN:
     4099891425784
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Allroundpinsel
Universalpinsel Typ 49/119. Geeignet für Farben und Lacke, kann auch als Wasch- und Schmierpinsel verwendet werden, mit halbweißen Borsten. Typ: 49/119, Pinsel Gr. 2, 16 mm breit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0095 kg
Ausführung:
Pinsel Größe 2
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.