Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 1,8 mm, Schlitz, KL 40 mm, L 85 mm, 4-301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, 1,8 mm, Schlitz, KL 40 mm, L 85 mm, 4-301
Schraubendreher, 1,8 mm, Schlitz, KL 40 mm, L 85 mm, 4-301
Artikel-Nr.:
     4502-06L355
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-301
EAN/GTIN:
     4099891371012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher für Schlitzschrauben Typ Bernstein 4-3. Mit vernickelter Klinge, aus Spezialstahl, gelb-transparenter Kunststoffgriff, auch für Gewindestifte usw. geeignet. Technische Merkmale (Typ, Klingenbreite (B), Klingenstärke (S), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L)): 4-301, B 1,8, S 0,5, K 40, L 85 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
1,8 mm
Klingenlänge:
40 mm
Länge:
85 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00358 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
361
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,57*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,02*
1 Tag
3039
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,19*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,78*
€ 11,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-311
ab € 1,09*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-344 VDE
ab € 1,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-380
ab € 17,17*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-343-VDE
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.