Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschraubendreher, SL1.8, 40mm, Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18039356
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-301
EAN/GTIN:
     4250838504041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitzschraubendreher, Typ=4-301, Länge Schneidklinge=40 mm, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Slim, Slotted Head Size=SL1.8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
3,85 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
361
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,57*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,02*
Lager 115
3039
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,19*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,83*
€ 11,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-311
ab € 1,09*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-344 VDE
ab € 1,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-380
ab € 17,18*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-343-VDE
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.