Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer, 100 Ω, 2 W, linear, Lötstift, 93R1A-R22-A05L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Potentiometer, 100 Ω, 2 W, linear, Lötstift, 93R1A-R22-A05L
Cermet-Potentiometer, 100 Ω, 2 W, linear, Lötstift, 93R1A-R22-A05L
Artikel-Nr.:
     4502-06E7196
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     93R1A-R22-A05L
EAN/GTIN:
     4099879954718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potentiometer, 93R1A-R22-A05L, Bourns Electronics GmbH Mit ihrem quadratischen Design und der Ein-Dreh-Funktionalität bietet diese Schalttafelsteuerung eine außergewöhnliche Isolierung der Stromkreise. Features * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Potentiometer
Drehbereich (elektrisch):
240 °
Drehbereich (mechanisch):
300 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Länge:
34.7 mm
Leistung:
2 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
100 Ω
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
495
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 8,47*
45
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,02*
1 Tag
70
1
€ 5,95*
ab € 6,26*
€ 9,95*
1 Tag
339
1
€ 14,99*
ab € 4,39*
€ 12,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 495 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 4950 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 495 Stück
Mindestbestellmenge: 495 Stück ( entspricht € 4.192,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
BS407
ab € 728,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.