Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 93 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100Ω ±10% / 2W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 93 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100Ω ±10% / 2W , Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1673619
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     93R1A-R22-A05L
EAN/GTIN:
     5059043191027
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 100Ω
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 22mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Serie = 93

Serie 93, 16 mm. Bei der Serie 93 von Bourns handelt es sich um quadratische, eingängige Potenziometer mit Frontplattensteuerung. Diese Potenziometer verfügen über elektrische Stromkreise mit nahezu unbegrenzter gegenseitiger Isolierung und hochisolierende Kunststoffgehäuse. Sie werden in einer Reihe verschiedener Konfigurationen für die Anschlussbelegung und mit verschiedenen Kunststoff- oder Metallwellen angeboten. ±5 % unabhängige Linearität 1000 Stunden Lastlebensdauer Betriebslebensdauer: 100000 Zyklen
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
100Ω
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
22mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Serie:
93
Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, 1673619, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 93R1AR22A05L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
495
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 8,47*
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,02*
1 Tag
70
1
€ 5,95*
ab € 6,26*
€ 9,95*
1 Tag
339
1
€ 14,99*
ab € 4,39*
€ 12,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 405,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
BS407
ab € 728,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.