Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 93R1A-R22-A05L POTENTIOMETER, LINEAR, 100R, 10%, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2321801
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     93R1A-R22-A05L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: 93
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 100 ohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 15.88 mm
  • Produkthöhe: 17.45 mm
  • Produktlänge: 34.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 93R1A-R22-A05L, 2321801, 232-1801
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    495
    Frei Haus
    ab € 4,76*
    € 5,92*
    45
    Frei Haus
    ab € 7,19*
    € 9,00*
    1 Tag
    75
    1
    € 5,95*
    ab € 6,23*
    € 9,92*
    Lager 139
    339
    1
    € 14,99*
    ab € 4,21*
    € 12,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aim-TTi
    BS407
    ab € 727,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.