Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim TTi BS407 Ohmmeter 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926928-BP
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     BS407
EAN/GTIN:
     4053199928057
Suchbegriffe:
Ohmmeter
aim tti ohmmeter
ohmmeter
Aim TTi BS407 Ohmmeter 50 V

Mikro-Ohmmeter BS407

Hohe Grundgenauigkeit von 0,1%.
Großer Messbereich von 1 µΩ bis 20 kΩ

Das BS407 ermöglicht das Messen von sehr geringen Widerständen bei sehr hoher Genauigkeit.

Ausstattung:
Stromumkehrschalter zur Erkennung thermischer EMF-Effekte
Stromumlenkschalter für einfaches Nullsetzen
Vier Klemmenmessungen mit Kelvin-Clip-Leitungen (mitgeliefert)
Akkubetrieb mit eingebautem Ladegerät
20mV Klemme zur Prüfung potenzialfreier Stromkreise

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 1.3 kg · Messbereich Widerstand: 1 µΩ - 20 kΩ · Messfunktion: Widerstand · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Prüfspannung: 50 V · Spannungs-Versorgung (Details): Batterie oder Netzbetrieb · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 220 mm x 88 mm
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Aim TTi
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messfunktion:
Widerstand
Messbereich Widerstand:
1 µΩ - 20 kΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
Batterie oder Netzbetrieb
Prüfspannung:
50 V
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
Ohmmeter
Weitere Suchbegriffe: Aim TTi, BS407, 424-4383, isolationstester
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 728,47*
€ 833,18*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 748,82*
€ 833,19*
€ 5,90*
ab € 772,33*
€ 853,11*
Frei Haus
ab € 765,29*
€ 870,69*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 1.090,89*
€ 1.162,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,65*
€ 1.383,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,04*
€ 1.356,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,28*
€ 1.330,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,40*
€ 1.305,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,89*
€ 1.298,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.