Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M30, 1 Schließer, 200 mA, Erfassungsbereich 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Näherungsschalter, Einbaumontage M30, 1 Schließer, 200 mA, Erfassungsbereich 22
Näherungsschalter, Einbaumontage M30, 1 Schließer, 200 mA, Erfassungsbereich 22
Artikel-Nr.:
     4502-05P8203
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS630B4NAM12
EAN/GTIN:
     4099889443530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
XS6-Indu. Näher.sch. M30, L74mm, Messing, Sn 22mm, 12-48 V DC, M12 XS6-Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform M30, Länge 74mm, Messing, Schaltabstand Sn 22mm, Spannungsversorgung 12-48V DC, Steckverbinder M12 Die technischen Merkmale von XS630B4NAM12 von Schneider Electric im Überblick * Durchmesser des Sensors 30 mm * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 48 V, 12 V * Beschichtung Gehäuse vernickelt * Breite des Sensors 0 mm * Druckfest Nein * Kategorie nach EN 954-1 1 * Kaskadierbar Nein * Höhe des Sensors 0 mm * Mechanische Einbaubedingung für Sensor nicht bündig * Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 200 mA * Länge des Sensors 74 mm * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Gehäusebauform Zylinder, Gewinde * Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne * Schaltabstand 22 mm * SIL gemäß IEC 61508 ohne * Schaltfrequenz 500 Hz * Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Nein * Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1 * Art der Betätigung metallisches Target * Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 * Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 1 * Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 * Ausführung des Schaltausgangs NPN * Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12 * Ausführung der Schaltfunktion Schließer * Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne * Ausführung der Schnittstelle ohne * Störfestigkeit gegen magnetische Felder störfest gegen magnetisches Gleichfeld * Versorgungsspannung 48 V, 12 V * Werkstoff des Gehäuses Metall * Spannungsart DC
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Ausführung:
Induktiver sensor
Durchmesser:
30 mm
Erfassungsbereich:
22 mm
Länge:
74 mm
Montage:
Einbaumontage M30
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.154 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,01*
€ 44,01*
€ 5,95*
ab € 33,96*
€ 44,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,42*
€ 44,69*
€ 3,90*
ab € 34,46*
€ 44,91*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 45,57*
€ 54,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.