Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68561620 Herst.-Nr.: XS630B4NAM12 EAN/GTIN: 3389119014052 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter induktiv M30, Sn22mm XS630B4NAM12 XS6-Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform M30, Länge 74mm, Messing, Schaltabstand Sn 22mm, Spannungsversorgung 12-48V DC, Steckverbinder M12. Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 74 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 22 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN/NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,91* | € 43,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,95* | € 43,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,34* | € 44,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 34,38* | € 44,67* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,68* | € 52,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|