Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene, ungelocht, 35 x 7.5 mm, B 2000 mm, Stahl, weiß chromatiert, 181-4725


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hutschiene, ungelocht, 35 x 7.5 mm, B 2000 mm, Stahl, weiß chromatiert, 181-4725
Hutschiene, ungelocht, 35 x 7.5 mm, B 2000 mm, Stahl, weiß chromatiert, 181-4725
Hutschiene, ungelocht, 35 x 7.5 mm, B 2000 mm, Stahl, weiß chromatiert, 181-4725
Hutschiene, ungelocht, 35 x 7.5 mm, B 2000 mm, Stahl, weiß chromatiert, 181-4725
Artikel-Nr.:
     4502-05N504
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47250
EAN/GTIN:
     4031026258867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Lieferung in 2-Meter Stücken, Tragschiene, 181-47250, HellermannTyton Die DELTA Tragschienen werden zur Montage von Schaltkästen genutzt. Ein weiteres Haupteinsatzgebiet ist die Aufnahme der in den Schaltschrank verlegten Kabel- und Leitungen wie z.B. Steuerkabel, Stromzuführung etc. Die Tragschienen dienen der Befestigung von Schaltgeräten, Steuerung, Relais etc. im Schaltschrank. Features * Hohe Maßhaltigkeit entsprechend EN 60715 * DIN ISO 9227 NSS/AASS/CASS * Einfache Befestigung * Verfügbar mit zwei unterschiedlichen Beschichtungen: Galvanische Verzinkung- und passierung (weiß chromatiert) oder bandverzinkt * Weiß chromatierte DELTA Tragschienen bieten einen ausgezeichneten Korrosionsschutz * Mit und ohne Bodenlochung erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene, ungelocht
Breite:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Material:
Stahl, weiß chromatiert
Tiefe:
7.5 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.35 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, kabelbahn verzinkt, kabelbahn, hellermann tyton kabelrinnen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Montageschiene, DIN-Schiene, TS35-Schiene, Haustechnik, Profil, Profilschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
2
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,94*
€ 3,08*
4 Tage
386
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 2,48*
€ 3,83*
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,86425*
€ 5,07425*
17 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
€ 69,00*
ab € 3,92*
€ 5,11*
Lager 4502
2
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 7,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,605*
€ 7,85995
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,665*
€ 6,74135
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,905*
€ 5,83695
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 15,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
181-45130
ab € 1,8864*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.