Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 209-109 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 209-109 Montage-Kit
Wago 209-109 Montage-Kit
Wago 209-109 Montage-Kit
Wago 209-109 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     4147-M0207097
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
wago kantenschutz
Kantenschutz; für Tragschiene DIN 35 (7,5 mm hoch)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.29 g
Breite
10.8 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
11.4 mm
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil, Komponent
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,55428*
€ 0,74428*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,78*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5472*
€ 0,7872*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5737*
€ 0,8237*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5924*
€ 0,8524*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,74428*
€ 0,88569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71428*
€ 0,84999
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68428*
€ 0,81429
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55428*
€ 0,65959
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,214* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
181-47051
ab € 1,96*
Sonstiges
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.