Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene weiss Chrom 40m DELTA3


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3)
Artikel-Nr.:
     3517A-85988605
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47250
EAN/GTIN:
     4031026258867
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Tragschiene weiss Chrom 40m DELTA3

Hohe Maßhaltigkeit entsprechend EN 60715. DIN ISO 9227 NSS/AASS/CASS. Einfache Befestigung. Verfügbar mit zwei unterschiedlichen Beschichtungen: Galvanische Verzinkung- und passierung (weiß chromatiert) oder bandverzinkt. Weiß chromatierte DELTA Tragschienen bieten einen ausgezeichneten Korrosionsschutz. Mit und ohne Bodenlochung erhältlich. Die DELTA Tragschienen werden zur Montage von Schaltkästen genutzt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
2000 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, kabelbahn verzinkt, kabelbahn, hellermann tyton kabelrinnen, Schiene, Trägerprofil, Montageschiene, Hutprofilschiene, Profilschiene, Hutprofil, Geräteträger, DIN-Schiene
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
2
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,94*
€ 3,06*
4 Tage
386
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 2,48*
€ 3,81*
2
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,915*
€ 4,435*
Lager 3517
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,89425*
€ 5,02425*
17 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
€ 69,00*
ab € 3,91*
€ 5,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 5,02425*
€ 5,97886
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,69425*
€ 5,58616
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,57425*
€ 5,44336
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,89425*
€ 4,63416
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 200,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
181-45130
ab € 1,8764*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.