Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L6837 Herst.-Nr.: T6216 EAN/GTIN: 5013969978971 |
| | | |
|
| | |
| Klebepistole, T6216, Carl Kammering Klebepistole in Profiqualität mit 80-W-Heizung für schnelles Aufheizen und verbesserten Kleberfluss. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Klebepistolensatz | Spannung: | 230 V | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 1.128 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Transport-Box, Transportbox, heißklebepistole 11 mm, transport box, heißklebepistole 80w, Werkzeuge, Elektrowerkzeug |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 28,26* | € 39,92* | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 29,94* | € 39,93* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,95* | ab € 28,89* | € 39,96* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,20* | € 43,43* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 45,95* | € 59,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 29,94* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|