Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-820872-BP Herst.-Nr.: T6216 EAN/GTIN: 5013969978971 |
| |
|
| | |
| C.K T6216 Heißklebepistole mit Zubehör,inkl. Koffer 11 mm 80 W 1 St.
Klebepistolenset
Technische Daten: Betriebsspannung (LOV): 230 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: mit Zubehör,inkl. Koffer · Förderleistung (max.): 21 g/min · Klebestick-Ø: 11 mm · Leistung: 80 W · Schmelz-Temperatur: 120 °C
Lieferumfang: Klebepistole, 12 Klebesticks, Größe: 200 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | C.K | Elektrowerkzeug-Besonderheiten: | mit Zubehör | inkl. Koffer | Förderleistung (max.): | 21 g/min | Klebestick-Ø: | 11 mm | Schmelz-Temperatur: | 120 °C | Leistung: | 80 W | Betriebsspannung (LOV): | 230 V | Produkt-Art: | Heißklebepistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Transport-Box, Transportbox, heißklebepistole 11 mm, transport box, heißklebepistole 80w, C.K, T6216, Heißkleber, Heissklebepistolen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 29,02* | € 39,92* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 29,94* | € 39,93* | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,95* | ab € 28,89* | € 39,96* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,20* | € 43,43* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 45,95* | € 59,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 32,20* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|