Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Netz Heißklebepistole für 200mm Klebesticks


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755478
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T6216
EAN/GTIN:
     5013969978971
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Typ = Heißschmelzen
Klebestift Größe = 200mm
Robust = Ja
Netzleitungstyp = Mit Kabel
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Weitere Informationen:
Typ:
Heißschmelzen
Klebestift Größe:
200mm
Robust:
Ja
Netzleitungstyp:
Mit Kabel
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Transport-Box, Transportbox, heißklebepistole 11 mm, transport box, heißklebepistole 80w, 2755478, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Heißklebepistolen, CK, T6216, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Glue Guns
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 28,26*
€ 39,92*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 29,94*
€ 39,93*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 28,89*
€ 39,96*
1 Tag
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,20*
€ 43,43*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 45,95*
€ 59,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,96*
€ 47,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,16*
€ 46,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,01*
€ 42,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,94*
€ 40,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,18*
€ 39,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,89*
€ 34,38
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 28,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997033
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.