Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Spannungsprüfer, 3,5 mm, Schlitz, KL 100 mm, L 196 mm, 4-344-VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE Spannungsprüfer, 3,5 mm, Schlitz, KL 100 mm, L 196 mm, 4-344-VDE
VDE Spannungsprüfer, 3,5 mm, Schlitz, KL 100 mm, L 196 mm, 4-344-VDE
Artikel-Nr.:
     4502-05L0047
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-344-VDE
EAN/GTIN:
     4250838504126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
VDE Spannungsprüferschraubendreher, 4-344-VDE, Bernstein Professioneller Spannungsprüfer mit rotem Kopf und mit leitfähigen Kontaktpunkt, dadurch reicht schon eine minimale Berührung um den Kontakt herzustellen. Features * Stabiler transparenter Kunststoff-Griff mit innenliegendem Lämpchen, rote Kappe mit Kontaktpunkt * Blattspitze schräg abgeflacht, leicht gezähnt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannungsprüfer
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
3,5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Länge:
196 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 2,09*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,11*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,20*
1 Tag
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,60*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-311
ab € 1,09*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-380
ab € 17,18*
Ähnlich
Bernstein
4-301
ab € 0,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-343-VDE
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.